Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2225-15

  • ERIKS:13567518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,96 €/ Unitéhors TVA

13,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,96 €

-

10+

7,01 €

36.05%

25+

4,85 €

55.81%

50+

3,53 €

67.76%

100+

3,00 €

72.62%

200+

2,76 €

74.87%

500+

2,55 €

76.78%

1000+

2,43 €

77.82%

2500+

2,22 €

79.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2225-15
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
d1
22 mm
d2
25 mm
b1
15 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien