11,65 €/ Unitéhors TVA
14,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,65 € | - |
10+ | 7,54 € | 35.24% |
25+ | 5,28 € | 54.65% |
50+ | 3,91 € | 66.39% |
100+ | 3,40 € | 70.80% |
200+ | 3,14 € | 73.08% |
500+ | 2,89 € | 75.20% |
1000+ | 2,74 € | 76.51% |
2500+ | 2,53 € | 78.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-2023-20 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |