10,85 €/ Unitéhors TVA
13,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,85 € | - |
10+ | 6,94 € | 36.08% |
25+ | 4,77 € | 56.04% |
50+ | 3,48 € | 67.95% |
100+ | 2,95 € | 72.85% |
200+ | 2,53 € | 76.71% |
500+ | 2,32 € | 78.63% |
1000+ | 2,20 € | 79.68% |
2500+ | 2,03 € | 81.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-2023-15 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |