Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2023-07

  • ERIKS:13567512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,27 €/ Unitéhors TVA

10,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,27 €

-

10+

5,30 €

35.86%

25+

3,69 €

55.40%

50+

2,89 €

65.06%

100+

2,53 €

69.43%

200+

2,15 €

74.02%

500+

2,00 €

75.86%

1000+

1,88 €

77.24%

2500+

1,73 €

79.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2023-07
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien