10,18 €/ Unitéhors TVA
12,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,18 € | - |
10+ | 6,42 € | 36.94% |
25+ | 4,33 € | 57.46% |
50+ | 3,12 € | 69.40% |
100+ | 2,60 € | 74.44% |
200+ | 2,34 € | 77.05% |
500+ | 2,17 € | 78.73% |
1000+ | 2,07 € | 79.66% |
2500+ | 1,90 € | 81.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-2022-20 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 20 mm |
d2 | 22 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |