Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2022-17

  • ERIKS:13567509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,25 €

-

10+

5,28 €

35.94%

25+

3,67 €

55.53%

50+

2,87 €

65.21%

100+

2,51 €

69.59%

200+

2,24 €

72.81%

500+

2,09 €

74.65%

1000+

1,98 €

76.04%

2500+

1,82 €

77.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2022-17
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien