10,01 €/ Unitéhors TVA
12,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,01 € | - |
10+ | 6,29 € | 37.19% |
25+ | 4,22 € | 57.87% |
50+ | 3,00 € | 70.02% |
100+ | 2,51 € | 74.95% |
200+ | 2,24 € | 77.61% |
500+ | 2,09 € | 79.13% |
1000+ | 1,98 € | 80.27% |
2500+ | 1,82 € | 81.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-1820-20 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |