5,91 €/ Unitéhors TVA
7,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,91 € | - |
10+ | 5,21 € | 11.90% |
25+ | 4,64 € | 21.54% |
50+ | 4,29 € | 27.33% |
100+ | 4,07 € | 31.19% |
200+ | 3,86 € | 34.73% |
500+ | 3,61 € | 38.91% |
1000+ | 3,40 € | 42.44% |
2500+ | 3,17 € | 46.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-1618-35 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 35 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |