9,48 €/ Unitéhors TVA
11,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,48 € | - |
10+ | 5,93 € | 37.47% |
25+ | 3,93 € | 58.52% |
50+ | 2,76 € | 70.94% |
100+ | 2,38 € | 74.95% |
200+ | 2,13 € | 77.56% |
500+ | 1,98 € | 79.16% |
1000+ | 1,86 € | 80.36% |
2500+ | 1,73 € | 81.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-1618-20 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |