9,22 €/ Unitéhors TVA
11,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,22 € | - |
10+ | 5,66 € | 38.56% |
25+ | 3,72 € | 59.59% |
50+ | 2,55 € | 72.37% |
100+ | 2,09 € | 77.32% |
200+ | 1,82 € | 80.21% |
500+ | 1,67 € | 81.86% |
1000+ | 1,58 € | 82.89% |
2500+ | 1,48 € | 83.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-1618-15 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |