Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1618-12

  • ERIKS:13567498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,18 €/ Unitéhors TVA

11,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,18 €

-

10+

5,64 €

38.51%

25+

3,69 €

59.83%

50+

2,53 €

72.46%

100+

2,07 €

77.43%

200+

1,82 €

80.12%

500+

1,65 €

81.99%

1000+

1,56 €

83.02%

2500+

1,46 €

84.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1618-12
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien