Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1618-10

  • ERIKS:13567497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,06 €/ Unitéhors TVA

10,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,06 €

-

10+

5,57 €

38.57%

25+

3,61 €

60.17%

50+

2,47 €

72.75%

100+

2,00 €

77.99%

200+

1,77 €

80.50%

500+

1,62 €

82.18%

1000+

1,54 €

83.02%

2500+

1,44 €

84.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1618-10
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien