Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1517-20

  • ERIKS:13567495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,65 €

-

10+

6,00 €

37.80%

25+

4,01 €

58.46%

50+

2,81 €

70.87%

100+

2,32 €

75.98%

200+

2,07 €

78.54%

500+

1,90 €

80.31%

1000+

1,81 €

81.30%

2500+

1,65 €

82.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1517-20
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien