9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,14 € | - |
10+ | 5,61 € | 38.67% |
25+ | 3,67 € | 59.88% |
50+ | 2,51 € | 72.56% |
100+ | 2,03 € | 77.75% |
200+ | 1,79 € | 80.46% |
500+ | 1,63 € | 82.12% |
1000+ | 1,54 € | 83.16% |
2500+ | 1,44 € | 84.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-1517-15 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |