Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1517-10

  • ERIKS:13567493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,14 €/ Unitéhors TVA

8,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,14 €

-

10+

4,41 €

38.30%

25+

2,95 €

58.78%

50+

2,24 €

68.62%

100+

1,90 €

73.40%

200+

1,65 €

76.86%

500+

1,52 €

78.72%

1000+

1,44 €

79.79%

2500+

1,33 €

81.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1517-10
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien