Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1416-25

  • ERIKS:13567491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,73 €/ Unitéhors TVA

11,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,73 €

-

10+

5,83 €

40.04%

25+

3,82 €

60.74%

50+

2,85 €

70.70%

100+

2,41 €

75.20%

200+

2,11 €

78.32%

500+

2,00 €

79.49%

1000+

1,84 €

81.05%

2500+

1,73 €

82.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1416-25
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien