Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1416-15

  • ERIKS:13567490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,99 €/ Unitéhors TVA

10,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,99 €

-

10+

5,49 €

38.90%

25+

3,57 €

60.25%

50+

2,45 €

72.73%

100+

1,98 €

78.01%

200+

1,73 €

80.76%

500+

1,58 €

82.45%

1000+

1,50 €

83.30%

2500+

1,39 €

84.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1416-15
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien