Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1315-20

  • ERIKS:13567488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,99 €/ Unitéhors TVA

10,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,99 €

-

10+

5,72 €

36.36%

25+

3,67 €

59.20%

50+

2,49 €

72.30%

100+

2,07 €

76.96%

200+

1,86 €

79.28%

500+

1,63 €

81.82%

1000+

1,52 €

83.09%

2500+

1,37 €

84.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1315-20
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien