Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1214-25

  • ERIKS:13567486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,86 €/ Unitéhors TVA

11,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,86 €

-

10+

6,21 €

36.99%

25+

3,93 €

60.12%

50+

2,77 €

71.87%

100+

2,43 €

75.34%

200+

2,20 €

77.65%

500+

1,92 €

80.54%

1000+

1,81 €

81.70%

2500+

1,65 €

83.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1214-25
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien