Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1214-20

  • ERIKS:13567485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,06 €/ Unitéhors TVA

10,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,06 €

-

10+

5,95 €

34.38%

25+

3,78 €

58.28%

50+

2,55 €

71.91%

100+

2,15 €

76.31%

200+

2,00 €

77.99%

500+

1,73 €

80.92%

1000+

1,62 €

82.18%

2500+

1,50 €

83.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1214-20
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien