8,46 €/ Unitéhors TVA
10,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,46 € | - |
10+ | 5,07 € | 40.00% |
25+ | 3,23 € | 61.80% |
50+ | 2,13 € | 74.83% |
100+ | 1,65 € | 80.45% |
200+ | 1,41 € | 83.37% |
500+ | 1,31 € | 84.49% |
1000+ | 1,24 € | 85.39% |
2500+ | 1,16 € | 86.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-1214-10 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 10 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |