6,52 €/ Unitéhors TVA
7,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,52 € | - |
10+ | 3,93 € | 39.65% |
25+ | 2,57 € | 60.64% |
50+ | 1,90 € | 70.85% |
100+ | 1,56 € | 76.09% |
200+ | 1,33 € | 79.59% |
500+ | 1,24 € | 81.05% |
1000+ | 1,18 € | 81.92% |
2500+ | 1,08 € | 83.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-1214-06 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 6 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |