Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1214-035

  • ERIKS:13567480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,98 €

-

10+

4,58 €

42.62%

25+

3,06 €

61.67%

50+

2,07 €

74.05%

100+

1,58 €

80.24%

200+

1,39 €

82.62%

500+

1,29 €

83.81%

1000+

1,22 €

84.76%

2500+

0,91 €

88.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1214-035
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
3.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien