247,89 €/ Unitéhors TVA
299,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 247,89 € | - |
10+ | 184,60 € | 25.53% |
25+ | 151,16 € | 39.02% |
50+ | 131,69 € | 46.88% |
100+ | 124,83 € | 49.64% |
200+ | 105,81 € | 57.32% |
500+ | 98,04 € | 60.45% |
1000+ | 92,97 € | 62.50% |
2500+ | 84,11 € | 66.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-120125-100 |
Diamètre d'arbre | 120 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |