Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-110115-100

  • ERIKS:13567478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

227,96 €/ Unitéhors TVA

275,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

227,96 €

-

10+

169,99 €

25.43%

25+

139,19 €

38.94%

50+

121,30 €

46.79%

100+

114,86 €

49.62%

200+

97,38 €

57.28%

500+

90,31 €

60.39%

1000+

85,65 €

62.43%

2500+

77,46 €

66.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-110115-100
Diamètre d'arbre
110 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien