Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1012-12

  • ERIKS:13567475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,61 €/ Unitéhors TVA

8,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,61 €

-

10+

4,01 €

39.37%

25+

2,60 €

60.63%

50+

1,94 €

70.69%

100+

1,63 €

75.29%

200+

1,37 €

79.31%

500+

1,29 €

80.46%

1000+

1,22 €

81.61%

2500+

1,14 €

82.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1012-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien