Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1012-10

  • ERIKS:13284428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,30 €

-

10+

4,98 €

40.05%

25+

3,17 €

61.78%

50+

2,07 €

75.06%

100+

1,58 €

81.01%

200+

1,35 €

83.75%

500+

1,27 €

84.67%

1000+

1,20 €

85.58%

2500+

1,12 €

86.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
10 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien