Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1012-08

  • ERIKS:13567474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,27 €/ Unitéhors TVA

10,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,27 €

-

10+

4,98 €

39.77%

25+

3,14 €

62.07%

50+

2,03 €

75.40%

100+

1,56 €

81.15%

200+

1,33 €

83.91%

500+

1,24 €

85.06%

1000+

1,18 €

85.75%

2500+

1,08 €

86.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1012-08
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien