Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1012-06

  • ERIKS:13567473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,25 €

-

10+

4,94 €

40.09%

25+

3,14 €

61.98%

50+

2,01 €

75.58%

100+

1,56 €

81.11%

200+

1,33 €

83.87%

500+

1,22 €

85.25%

1000+

1,16 €

85.94%

2500+

1,06 €

87.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1012-06
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien