Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-1012-035

  • ERIKS:13567472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,06 €/ Unitéhors TVA

9,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,06 €

-

10+

4,75 €

41.04%

25+

2,95 €

63.44%

50+

1,88 €

76.65%

100+

1,67 €

79.25%

200+

1,24 €

84.67%

500+

1,16 €

85.61%

1000+

1,12 €

86.08%

2500+

1,05 €

87.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-1012-035
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
3.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien