Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-100105-100

  • ERIKS:13567471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

195,66 €/ Unitéhors TVA

236,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

195,66 €

-

10+

146,78 €

24.99%

25+

120,19 €

38.57%

50+

104,75 €

46.47%

100+

99,26 €

49.27%

200+

84,36 €

56.88%

500+

77,92 €

60.18%

1000+

73,74 €

62.31%

2500+

68,25 €

65.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-100105-100
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien