8,61 €/ Unitéhors TVA
10,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,61 € | - |
10+ | 5,21 € | 39.51% |
25+ | 3,34 € | 61.15% |
50+ | 2,20 € | 74.39% |
100+ | 1,77 € | 79.47% |
200+ | 1,50 € | 82.56% |
500+ | 1,39 € | 83.89% |
1000+ | 1,31 € | 84.77% |
2500+ | 1,22 € | 85.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-0810-15 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |