8,27 €/ Unitéhors TVA
10,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,27 € | - |
10+ | 4,96 € | 40.00% |
25+ | 3,14 € | 62.07% |
50+ | 2,03 € | 75.40% |
100+ | 1,56 € | 81.15% |
200+ | 1,33 € | 83.91% |
500+ | 1,22 € | 85.29% |
1000+ | 1,18 € | 85.75% |
2500+ | 1,08 € | 86.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-0810-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 10 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |