Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0810-08

  • ERIKS:13455572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,09 €

-

10+

4,79 €

40.85%

25+

2,96 €

63.38%

50+

1,92 €

76.29%

100+

1,48 €

81.69%

200+

1,22 €

84.98%

500+

1,14 €

85.92%

1000+

1,08 €

86.62%

2500+

0,99 €

87.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0810-08
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien