Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0810-06

  • ERIKS:13567468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,21 €/ Unitéhors TVA

7,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,21 €

-

10+

3,72 €

40.06%

25+

2,38 €

61.77%

50+

1,77 €

71.56%

100+

1,41 €

77.37%

200+

1,22 €

80.43%

500+

1,14 €

81.65%

1000+

1,06 €

82.87%

2500+

0,97 €

84.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0810-06
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien