8,06 €/ Unitéhors TVA
9,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,06 € | - |
10+ | 4,77 € | 40.80% |
25+ | 2,96 € | 63.21% |
50+ | 1,90 € | 76.42% |
100+ | 1,46 € | 81.84% |
200+ | 1,24 € | 84.67% |
500+ | 1,16 € | 85.61% |
1000+ | 1,08 € | 86.56% |
2500+ | 0,99 € | 87.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-0608-13 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 13.8 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
b1 | 13.8 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |