Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0608-06

  • ERIKS:13567463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,92 €

-

10+

4,69 €

40.77%

25+

2,89 €

63.55%

50+

1,84 €

76.74%

100+

1,39 €

82.49%

200+

1,16 €

85.37%

500+

1,06 €

86.57%

1000+

0,99 €

87.53%

2500+

0,93 €

88.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
d1
6 mm
d2
8 mm
b1
6 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien