Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0507-10

  • ERIKS:13567462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,98 €

-

10+

4,71 €

40.95%

25+

2,91 €

63.57%

50+

1,84 €

76.90%

100+

1,39 €

82.62%

200+

1,18 €

85.24%

500+

1,08 €

86.43%

1000+

1,03 €

87.14%

2500+

0,95 €

88.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0507-10
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien