Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0507-05

  • ERIKS:13567460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,87 €

-

10+

4,64 €

41.06%

25+

2,85 €

63.77%

50+

1,81 €

77.05%

100+

1,35 €

82.85%

200+

1,12 €

85.75%

500+

1,03 €

86.96%

1000+

0,95 €

87.92%

2500+

0,87 €

88.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
d1
5 mm
d2
7 mm
b1
5 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien