Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0405-10

  • ERIKS:13567458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,66 €/ Unitéhors TVA

10,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,66 €

-

10+

5,07 €

41.45%

25+

3,12 €

64.04%

50+

1,90 €

78.07%

100+

1,41 €

83.77%

200+

1,16 €

86.62%

500+

1,08 €

87.50%

1000+

0,99 €

88.60%

2500+

0,93 €

89.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0405-10
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien