Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0405-09

  • ERIKS:13567457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,63 €

-

10+

5,02 €

41.85%

25+

3,08 €

64.32%

50+

1,86 €

78.41%

100+

1,37 €

84.14%

200+

1,12 €

87.00%

500+

1,05 €

87.89%

1000+

0,95 €

88.99%

2500+

0,87 €

89.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0405-09
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien