Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0405-04

  • ERIKS:13567455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,68 €

-

10+

4,50 €

41.34%

25+

2,76 €

64.11%

50+

1,67 €

78.22%

100+

1,27 €

83.42%

200+

1,03 €

86.63%

500+

0,95 €

87.62%

1000+

0,87 €

88.61%

2500+

0,82 €

89.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
d1
4 mm
d2
5.5 mm
b1
4 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien