Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0304-06

  • ERIKS:13567454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,70 €

-

10+

4,52 €

41.23%

25+

2,77 €

63.95%

50+

1,71 €

77.78%

100+

1,27 €

83.46%

200+

1,08 €

85.93%

500+

0,99 €

87.16%

1000+

0,95 €

87.65%

2500+

0,87 €

88.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0304-06
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien