Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0304-03

  • ERIKS:13567453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,64 €/ Unitéhors TVA

9,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,64 €

-

10+

4,48 €

41.29%

25+

2,74 €

64.18%

50+

1,67 €

78.11%

100+

1,24 €

83.83%

200+

0,99 €

87.06%

500+

0,93 €

87.81%

1000+

0,87 €

88.56%

2500+

0,82 €

89.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0304-03
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien