Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-0203-03

  • ERIKS:13567452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,60 €/ Unitéhors TVA

9,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,60 €

-

10+

4,45 €

41.50%

25+

2,72 €

64.25%

50+

1,65 €

78.25%

100+

1,22 €

84.00%

200+

0,97 €

87.25%

500+

0,91 €

88.00%

1000+

0,86 €

88.75%

2500+

0,80 €

89.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-0203-03
Diamètre d'arbre
2 mm
Diamètre extérieur
3.5 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien