Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSI-3639-32

  • ERIKS:13567451
Image 1
Ajouter à la liste

33,23 €/ Unitéhors TVA

40,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,23 €

-

10+

32,45 €

2.34%

25+

31,65 €

4.75%

50+

30,99 €

6.75%

100+

30,65 €

7.78%

200+

30,40 €

8.52%

500+

28,46 €

14.35%

1000+

27,23 €

18.07%

2500+

25,54 €

23.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSI-3639-32
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Diamètre extérieur
2.7/16 in
Largeur
2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien