Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSI-3235-32

  • ERIKS:13567450
Image 1
Ajouter à la liste

31,29 €/ Unitéhors TVA

37,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,29 €

-

10+

30,23 €

3.40%

25+

29,22 €

6.62%

50+

28,44 €

9.11%

100+

28,06 €

10.32%

200+

27,78 €

11.23%

500+

25,90 €

17.24%

1000+

24,76 €

20.89%

2500+

23,01 €

26.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSI-3235-32
Diamètre d'arbre
2 in
Diamètre extérieur
2.3/16 in
Largeur
2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien