Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSI-1618-24

  • ERIKS:13567448
Image 1
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,12 €

-

10+

8,42 €

7.71%

25+

7,85 €

13.96%

50+

7,52 €

17.50%

100+

7,28 €

20.21%

200+

7,05 €

22.71%

500+

6,54 €

28.33%

1000+

6,08 €

33.33%

2500+

5,70 €

37.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSI-1618-24
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
1.1/2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien