Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSI-1416-16

  • ERIKS:13567446
Image 1
Ajouter à la liste

7,54 €/ Unitéhors TVA

9,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,54 €

-

10+

6,63 €

12.09%

25+

5,81 €

22.92%

50+

5,38 €

28.72%

100+

4,83 €

36.02%

200+

4,62 €

38.79%

500+

4,35 €

42.32%

1000+

4,22 €

44.08%

2500+

4,03 €

46.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSI-1416-16
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
1 in
Largeur
1 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien