Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSI-1416-12

  • ERIKS:13567445
Image 1
Ajouter à la liste

6,97 €/ Unitéhors TVA

8,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,97 €

-

10+

6,06 €

13.08%

25+

5,28 €

24.25%

50+

4,62 €

33.79%

100+

4,28 €

38.69%

200+

4,05 €

41.96%

500+

3,80 €

45.50%

1000+

3,59 €

48.50%

2500+

3,40 €

51.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSI-1416-12
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
1 in
Largeur
3/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien